fin de vie

Daikin - Mural Emura 3 4,2 kW compatible monosplit et multisplit R32 coloris noir - FTXJ42AB

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - noir

  • diamètre évacuation des condensats - 18 mm

  • largeur - 900 mm

  • hauteur - 305 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535125914

Réf. Sonepar

00121512591

Réf. Fournisseur

FTXJ42AB

Marque

Daikin

type de réfrigérant:

R32

couleur:

noir

diamètre évacuation des condensats:

18 mm

largeur:

900 mm

hauteur:

305 mm

profondeur:

212 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

12 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Oui

Mural Emura 3 4,2 kW - coloris noir - R32 Mural à l’esthétisme raffiné se fondant parfaitement dans les intérieursmodernes. Une attention particulière portée au design de la télécommandeinfrarouge ainsi qu’à celui du groupe extérieur.

Les Atouts de l'article:

• le capteur thermique intelligent quadrille la pièce pour détecter la température de surface d’une pièce et créer un climat intérieur plus confortable• détecteur de présence bi-zone agit sur le confort et les économies de 2 façons :- si la pièce est in

Les Atouts de la gamme:

C’est le mural Daikin à l’esthétisme raffiné qui se fond parfaitement dans les intérieursmodernes. Une attention particulière a été portée au design de la télécommandeinfrarouge ainsi qu’à celui du groupe extérieur.Ses performances exceptionnelles et s

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin