Daikin - Mural Perfera Optimised Heating 3 kW compatible uniquement monosplit - FTXTM30A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre évacuation des condensats - 18 mm
largeur - 804 mm
hauteur - 298 mm
profondeur - 252 mm
technologie Inverter - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535188476
Réf. Sonepar
00121518847
Réf. Fournisseur
FTXTM30A
Marque
Daikin
diamètre évacuation des condensats:
18 mm
largeur:
804 mm
hauteur:
298 mm
profondeur:
252 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
12 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
tension de raccordement:
230 V
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Oui
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


