Non retournable

Daikin - Mural Perfera Optimised Heating 4 kW compatible uniquement monosplit - FTXTM40A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre évacuation des condensats - 18 mm

  • largeur - 997 mm

  • hauteur - 298 mm

  • profondeur - 292 mm

  • technologie Inverter - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535188506

Réf. Sonepar

00121518850

Réf. Fournisseur

FTXTM40A

Marque

Daikin

diamètre évacuation des condensats:

18 mm

largeur:

997 mm

hauteur:

298 mm

profondeur:

292 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

15 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

tension de raccordement:

230 V

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Mural Perfera Optimised Heating 4 kW R32 Maintien de puissances élevées en chauffage jusqu'à -30°C

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin