Daikin - Mural Sensira (Multi MXF) 3,5 kW Garantie 3 ans pièces et 3 ans compresseur - CTXF35C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre évacuation des condensats - 18 mm
largeur - 770 mm
hauteur - 286 mm
profondeur - 225 mm
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENSIRA MULTISPLIT
EAN
4548848997831
Réf. Sonepar
00121899783
Réf. Fournisseur
CTXF35C
Marque
Daikin
diamètre évacuation des condensats:
18 mm
largeur:
770 mm
hauteur:
286 mm
profondeur:
225 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
9 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gamme Murale Sensira CTXF-CLa gamme murale Sensira est idéale pour équiper une seule pièce et assurer les besoins standards en chauffage et rafraîchissement.Motivations du choix de la gamme :- Label élevé en termes de performances saisonnières (en ra










