Daikin - Mural Stylish 2 kW - coloris noir - compatible monosplit et multisplit R32 - FTXA20CB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre évacuation des condensats - 18 mm
largeur - 798 mm
hauteur - 295 mm
profondeur - 189 mm
technologie Inverter - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535238126
Réf. Sonepar
00121523812
Réf. Fournisseur
FTXA20CB
Marque
Daikin
diamètre évacuation des condensats:
18 mm
largeur:
798 mm
hauteur:
295 mm
profondeur:
189 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
poids:
11.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gamme design la + compacte du marché pour une intégration facilitée.Label le plus élevé en termes de performances saisonnières pour un maximum d’économies d’énergie tout au long de l’année.Confort thermique optimal grâce aux fonctionnalités ultra int
Les Atouts de la gamme:
La gamme design ultra compacte assurant un confort de tout premier ordre et des économies en toute saison

















