Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - Mural VRV série A - taille 63 - couleur blanc N9.5 - FXAQ63A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1050 mm

  • hauteur - 290 mm

  • profondeur - 269 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 15.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848611492

Réf. Sonepar

00121004051

Réf. Fournisseur

FXAQ63A

Marque

Daikin

largeur:

1050 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

269 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

nombre de phases:

1

poids:

15 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

16 A

tension de raccordement:

230 V

Mural VRV série A - taille 63 - couleur blanc N9.5 - facilité d'intégration à tous les intérieurs

Les Atouts de l'article:

Unité murale VRV au R410A

Les Atouts de la gamme:

Unité murale VRV au R410A

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin