Daikin - Pied esthétique pour Daikin Altherma HPC - accessoire chauffage - EKFA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 90 mm
largeur - 125 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024749106621
Réf. Sonepar
00121910662
Réf. Fournisseur
EKFA
Marque
Daikin
hauteur:
90 mm
largeur:
125 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
200 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Pied de support esthétique : permet de masquer l'arrivée des raccords hydrauliques
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


