Daikin - Pilotez votre installation depuis votre Smarphone et le Daikin Residential Cloud - BRP069C81

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 79 mm
largeur - 52 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 17.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4573535106449
Réf. Sonepar
00121510644
Réf. Fournisseur
BRP069C81
Marque
Daikin
hauteur:
79 mm
largeur:
52 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
17.5 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Unités intérieures compatibles: FDXM-F3, FFA-A9, FBA-A(9), FDA125A, FNA-A9, FAA-A, FHA-A(9), FUA-A, FVA-A
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


