Non retournable

Daikin - Plafonnier apparent - taille 63 - blanc frais - FXHQ63A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1270 mm

  • hauteur - 235 mm

  • profondeur - 690 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 15.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848794249

Réf. Sonepar

00121002439

Réf. Fournisseur

FXHQ63A

Marque

Daikin

largeur:

1270 mm

hauteur:

235 mm

profondeur:

690 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

nombre de phases:

1

poids:

35 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

16 A

tension de raccordement:

230 V

pays de fabrication:

JAPON

Unité intérieure Plafonnier apparent - taille 63 - blanc frais - flexibilité d'installation

Les Atouts de l'article:

Unité plafonnière VRV au R410A

Les Atouts de la gamme:

Unité plafonnière VRV au R410A

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin