Daikin - Plénum de grille isolé pour multizoning Airzone - PREJ040015T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 220 mm
largeur - 240 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 420 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848805167
Réf. Sonepar
00121004246
Réf. Fournisseur
PREJ040015T
Marque
Daikin
hauteur:
220 mm
largeur:
240 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
420 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Plénum de grille isolé pour la combinaison avec la solution de multizoning Airzone
Les Atouts de l'article:
Plénum de grille isolé
Les Atouts de la gamme:
Plénum de grille isolé
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Plénum de grille isolé
Les Atouts de la gamme:
Plénum de grille isolé
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
NoticePDF
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


