Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - Pompe de relevage pour plafonnier apparent FHA35 à 60 série A - KDU50R63

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 286 mm

  • hauteur - 260 mm

  • profondeur - 314 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848732708

Réf. Sonepar

00121873270

Réf. Fournisseur

KDU50R63

Marque

Daikin

largeur:

286 mm

hauteur:

260 mm

profondeur:

314 mm

Pompe de relevage pour unité intérieure Sky-Air FHA35-50-60A de type plafonnier apparent

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin