Non retournable

Daikin - Pompe du Kit Bizone servant à gérer zone additionnelle - EKMIKHUA

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Pompe du Kit Bizone servant à gérer zone additionnelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 300 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535107354

Réf. Sonepar

00121510735

Réf. Fournisseur

EKMIKHUA

Marque

Daikin

hauteur:

200 mm

largeur:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

300 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire chauffage - Pompe du Kit bizone pour la zone additionnelle

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin