Daikin - Purificateur d'air Astro Pure 2000 - Advanced - BR00000676

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à une superficie jusqu'à - 133 m²
hauteur - 1628 mm
largeur - 720 mm
profondeur - 770 mm
poids - 150 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535111511
Réf. Sonepar
00121511151
Réf. Fournisseur
BR00000676
Marque
Daikin
adapté à une superficie jusqu'à:
133 m²
hauteur:
1628 mm
largeur:
720 mm
profondeur:
770 mm
poids:
150 kg
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
Purificateur d'air Astro Pure 2000 - Advanced - 2000 m3/h Filtre HEPA et Filtre charbon
Les Atouts de la gamme:
Recyclage et purification de l’air Capacité de traitement de grandes superficies Filtration HEPA H14 Filtre charbon
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de la gamme:
Recyclage et purification de l’air Capacité de traitement de grandes superficies Filtration HEPA H14 Filtre charbon
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
NoticePDF
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


