Daikin - Purificateur et humidificateur d'air - 96m² / 18 dB(a) - MCK70ZW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 20 W
adapté à une superficie jusqu'à - 96 m²
circulation d'air - 375 m³/h
volume de la citerne - 3.4 l
hauteur - 760 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535237426
Réf. Sonepar
00121523742
Réf. Fournisseur
MCK70ZW
Marque
Daikin
puissance:
20 W
adapté à une superficie jusqu'à:
96 m²
circulation d'air:
375 m³/h
volume de la citerne:
3.4 l
hauteur:
760 mm
largeur:
315 mm
profondeur:
315 mm
poids:
12.5 kg
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


