Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - RDS2 - accessoire chauffage référence EKSRDS2A - EKSRDS2A

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - RDS2 - accessoire chauffage référence EKSRDS2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 410 mm

  • largeur - 314 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 154 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848388196

Réf. Sonepar

00121003890

Réf. Fournisseur

EKSRDS2A

Marque

Daikin

hauteur:

410 mm

largeur:

314 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

154 mm

Accessoire chauffage - RDS2 - référence EKSRDS2A

Les Atouts de l'article:

RDS2

Les Atouts de la gamme:

RDS2

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin