Daikin - Sonde de température cuve multi énergie - accessoire chauffage - EKTH4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 20 mm
largeur - 250 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024749105297
Réf. Sonepar
00121910529
Réf. Fournisseur
EKTH4
Marque
Daikin
hauteur:
20 mm
largeur:
250 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
250 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Accessoire chauffage - Sonde de température cuve multi énergie
Les Atouts de l'article:
Sonde de température pour cuve multi énergiede type hybridcube
Les Atouts de la gamme:
Sonde de température
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Sonde de température pour cuve multi énergiede type hybridcube
Les Atouts de la gamme:
Sonde de température
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
NoticePDF
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


