Daikin - Soupape antigel avec diamètre 1 pouce 1/4 - AFVALVE125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 115 mm
largeur - 53 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535198482
Réf. Sonepar
00121519848
Réf. Fournisseur
AFVALVE125
Marque
Daikin
hauteur:
115 mm
largeur:
53 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
75 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Soupape antigel avec un diamètre de 1 pouce 1/4 une ouverture de +3°C et une fermeture de +4°C la précision est de plus ou moins 1°C enfin la pression maximum de service est de 10 bar
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
NoticePDF
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


