Daikin - Télécommande infrarouge mode de fonctionnement réversible - BRC7EA628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 157 mm
largeur - 62 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 17.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848665587
Réf. Sonepar
00121003965
Réf. Fournisseur
BRC7EA628
Marque
Daikin
hauteur:
157 mm
largeur:
62 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
17.5 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Accessoire télécommande infrarouge réversible pour unité intérieure de type murale
Les Atouts de l'article:
Télécommande infrarouge "réversible"
Les Atouts de la gamme:
Télécommande infrarouge "réversible"
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Télécommande infrarouge "réversible"
Les Atouts de la gamme:
Télécommande infrarouge "réversible"
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


