Non retournable

Daikin - Télécommande infrarouge mode de fonctionnement réversible - BRC7GA53-9

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 157 mm

  • largeur - 62 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848797011

Réf. Sonepar

00121004260

Réf. Fournisseur

BRC7GA53-9

Marque

Daikin

hauteur:

157 mm

largeur:

62 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

17.5 mm

pays de fabrication:

JAPON

Accessoire télécommande infrarouge réversible pour unité intérieure de type plafonnier apparent

Les Atouts de l'article:

Télécommande IR réversible

Les Atouts de la gamme:

Télécommande IR réversible

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin