Daikin - Télécommande infrarouge pour FUQ et FXUQ-A - BRC7C58

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 157 mm
largeur - 62 mm
type d'accessoire/pièce détachée - télécommande
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848214709
Réf. Sonepar
00121002528
Réf. Fournisseur
BRC7C58
Marque
Daikin
hauteur:
157 mm
largeur:
62 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
télécommande
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
17.5 mm
pays de fabrication:
JAPON
Accessoire télécommande infrarouge réversible pour unité intérieure de type cassette FXUQ-A
Les Atouts de l'article:
Accessoire télécommande infrarouge réversible FXUQ-A
Les Atouts de la gamme:
Accessoire télécommande infrarouge réversible FXUQ-A
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Accessoire télécommande infrarouge réversible FXUQ-A
Les Atouts de la gamme:
Accessoire télécommande infrarouge réversible FXUQ-A
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
NoticePDF
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


