Daikin - Télécommande Infrarouge pour unité murale FXAA-A - BRC7EA630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 157 mm
largeur - 62 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 17.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848066490
Réf. Sonepar
00121806649
Réf. Fournisseur
BRC7EA630
Marque
Daikin
hauteur:
157 mm
largeur:
62 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
17.5 mm
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


