Daikin - Thermostat d'ambiance zone 1 - accessoire chauffage - EKRCTRDI2BA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 85 mm
largeur - 85 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535106289
Réf. Sonepar
00121510628
Réf. Fournisseur
EKRCTRDI2BA
Marque
Daikin
hauteur:
85 mm
largeur:
85 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
22 mm
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


