Daikin - Thermostat d'ambiance zone 2 - accessoire chauffage - EKRCTRDI3BA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 86 mm
largeur - 86 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535152842
Réf. Sonepar
00121515284
Réf. Fournisseur
EKRCTRDI3BA
Marque
Daikin
hauteur:
86 mm
largeur:
86 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
25 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Accessoire chauffage - Thermostat d'ambiance zone 2
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
NoticePDF
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


