Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - Traceur électrique pour bac EKLN140-DP sur caisson bas niveau sonore EKLN140A - EKLN140-DPHT

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Traceur électrique pour bac EKLN140-DP sur caisson bas niveau sonore EKLN140A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 150 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535110989

Réf. Sonepar

00121004477

Réf. Fournisseur

EKLN140-DPHT

Marque

Daikin

hauteur:

100 mm

largeur:

150 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

150 mm

#N/A

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin