Daikin - U.E VRV 5 Réversible R-32, à plus faible empreinte carbone, Shirudo de série - RYMA5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 400 V
nombre de phases - 3
hauteur - 1685 mm
largeur - 930 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535308058
Réf. Sonepar
00121530805
Réf. Fournisseur
RYMA5A
Marque
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
hauteur:
1685 mm
largeur:
930 mm
profondeur:
765 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
19.1 mm
poids:
214 kg
charge en fluide réfrigérant:
9 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
20 A
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


