Daikin - UE Monosplit 2 kW avec traitement anti-corrosion R32 - RXP20N9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 556 mm
largeur - 740 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4573535333890
Réf. Sonepar
00121533389
Réf. Fournisseur
RXP20N9
Marque
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
556 mm
largeur:
740 mm
profondeur:
343 mm
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
12 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.4 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
poids:
24 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.55 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


