Daikin - UE Monosplit Sensira 7,1 kW avec traitement anti-corrosion R32 - RXF71D9

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 734 mm

  • largeur - 870 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4573535308393

Réf. Sonepar

00121530839

Réf. Fournisseur

RXF71D9

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

hauteur:

734 mm

largeur:

870 mm

profondeur:

373 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

20 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

poids:

50 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.15 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

pays de fabrication:

TURQUIE

UE Monosplit Sensira 7,1 kW avec traitement anti-corrosion R32 à combiner avec gamme murale Sensira FTXF

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin