Non retournable

Daikin - UI au sol Daikin Altherma 3H HT série E 16 une zone monophasée 230 L - ETVH16S23E6V7

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de l'unité intérieure - 595 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 625 mm

  • poids de l'unité intérieure - 118 kg

  • diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535171744

Réf. Sonepar

00121517174

Réf. Fournisseur

ETVH16S23E6V7

Marque

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

595 mm

profondeur de l'unité intérieure:

625 mm

poids de l'unité intérieure:

118 kg

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

1 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

1850 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 16 série E7 monophasée Modèle au sol avec ballon ECS 230L intégré Chauffage d’appoint intégré Une zone Facilité d’accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée Pilotage à distance

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 16 série E7 monophasée Modèle au sol avec ballon ECS 230L intégré Chauffage d’appoint intégré Une zone Facilité d’accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée Pilotage à distance

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin