Daikin - UI Cassette à soufflage 1 voie pour VRV 5 - FXKA32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 840 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 470 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 9.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535320029
Réf. Sonepar
00121532002
Réf. Fournisseur
FXKA32A
Marque
Daikin
largeur:
840 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
470 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.4 mm
nombre de phases:
1
poids:
19 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
6 A
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


