🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Daikin - UI Cassette à soufflage 1 voie pour VRV 5 - FXKA40A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1240 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 470 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535320036

Réf. Sonepar

00121532003

Réf. Fournisseur

FXKA40A

Marque

Daikin

largeur:

1240 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

470 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.4 mm

nombre de phases:

1

poids:

24 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

6 A

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Unité intérieure Cassette à soufflage 1 voie pour Groupe Extérieur VRV 5

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin