Non retournable

Daikin - UI Console carrossée 7,1 kW - gamme unifiée - FVA71A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1850 mm

  • profondeur - 270 mm

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848602759

Réf. Sonepar

00121860275

Réf. Fournisseur

FVA71A

Marque

Daikin

couleur:

blanc

largeur:

600 mm

hauteur:

1850 mm

profondeur:

270 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

38...43 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

38...43 dB(A)

poids:

42 kg

tension de raccordement:

230 V

pays de fabrication:

CHINE

Console carrossée 7,1 kW - gamme unifiée - couleur blanc - adapté pour le neuf ou la rénovation

Les Atouts de l'article:

Unité Intérieure unifiée R-410A-R32 Système idéal pour les magasins ou grands volumes sans faux plafond Adapté pour le neuf ou rénovation Blanc

Les Atouts de la gamme:

Unité console centralisée pour les grands volumes du tertiaire (entrées, accueils etc..)

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin