🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Daikin - UI Gainable compact - VRV V - taille 40 - FXDA40A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre évacuation des condensats - 26 mm

  • largeur - 950 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 620 mm

  • technologie Inverter - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848778713

Réf. Sonepar

00121877871

Réf. Fournisseur

FXDA40A

Marque

Daikin

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

largeur:

950 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

620 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6 mm

nombre de phases:

1

poids:

26.5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

6 A

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Gainable compact - VRV V - taille 40 - acier galvanisé non peint - encastrement discret

Les Atouts de l'article:

Unité Intérieure gainable compacte FXDA

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin