Daikin - Unité au sol Daikin Alt 3 R F T-8 V230 L 1 Zone - EHVH08S23E6V

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité intérieure

  • température max. de départ chauffage - 55 °C

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

  • COPd à Tj=+7°C - 4.85

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848881079

Réf. Sonepar

00121888107

Réf. Fournisseur

EHVH08S23E6V

Marque

Daikin

modèle:

unité intérieure

température max. de départ chauffage:

55 °C

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COPd à Tj=+7°C:

4.85

largeur de l'unité intérieure:

595 mm

profondeur de l'unité intérieure:

625 mm

poids de l'unité intérieure:

128 kg

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

1 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

profil de soutirage:

XL

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

type de régulation du régime (pompe système):

commande automatique par dT

type d'optimisation:

thermostat d'ambiance

hauteur de l'unité intérieure:

1850 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

Unité au sol Daikin Altherma 3 R F Taille 8 Version 230 L 1 Zone

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin