Daikin - Unité au sol Daikin Altherma 3 R F Taille 4 Version 180 L 2 Zones - EHVZ04S18E6V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de l'unité intérieure - 595 mm
profondeur de l'unité intérieure - 625 mm
poids de l'unité intérieure - 125 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm
pression de service max. système émetteur - 3 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848881215
Réf. Sonepar
00121888121
Réf. Fournisseur
EHVZ04S18E6V
Marque
Daikin
largeur de l'unité intérieure:
595 mm
profondeur de l'unité intérieure:
625 mm
poids de l'unité intérieure:
125 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
1 mm
pression de service max. système émetteur:
3 bar
hauteur de l'unité intérieure:
1650 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


