Daikin - Unité au sol Daikin Altherma 3 R F Taille 4 Volume 230 L 1 Zone - EHVH04S23E6V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité intérieure
température max. de départ chauffage - 55 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
COPd à Tj=+7°C - 5.1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848881109
Réf. Sonepar
00121888110
Réf. Fournisseur
EHVH04S23E6V
Marque
Daikin
modèle:
unité intérieure
température max. de départ chauffage:
55 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COPd à Tj=+7°C:
5.1
largeur de l'unité intérieure:
595 mm
profondeur de l'unité intérieure:
625 mm
poids de l'unité intérieure:
128 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
1 mm
pression de service max. système émetteur:
3 bar
profil de soutirage:
XL
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type de régulation du régime (pompe système):
commande automatique par dT
type d'optimisation:
thermostat d'ambiance
hauteur de l'unité intérieure:
1850 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


