Daikin - Unité extérieur Sky Air taille 125 version triphasée Gamme Active - AZAS125MY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 400 V
nombre de phases - 3
hauteur - 990 mm
largeur - 940 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535317319
Réf. Sonepar
00121531731
Réf. Fournisseur
AZAS125MY
Marque
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
hauteur:
990 mm
largeur:
940 mm
profondeur:
320 mm
longueur minimale de conduit:
5 m
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
poids:
72 kg
charge en fluide réfrigérant:
2.6 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A

Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


