Daikin - Unité extérieur Sky Air Gamme Alpha compact - RZAG35B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 734 mm
largeur - 870 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535308249
Réf. Sonepar
00121530824
Réf. Fournisseur
RZAG35B
Marque
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
734 mm
largeur:
870 mm
profondeur:
373 mm
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.52 mm
poids:
52 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.55 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


