Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Daikin - Unité extérieure Daikin Altherma 3 R taille 11 Triphasée - ERLA11DW1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité extérieure

  • type de réfrigérant - R32

  • tension de raccordement - 400 V

  • largeur de l'unité extérieure - 1100 mm

  • hauteur de l'unité extérieure - 870 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848857913

Réf. Sonepar

00121885791

Réf. Fournisseur

ERLA11DW1

Marque

Daikin

modèle:

unité extérieure

type de réfrigérant:

R32

tension de raccordement:

400 V

largeur de l'unité extérieure:

1100 mm

hauteur de l'unité extérieure:

870 mm

profondeur de l'unité extérieure:

460 mm

poids de l'unité extérieure:

101 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.8 kg

fusible (lent):

16 A

limitation de la consommation électrique maximale:

14 A

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

type de réglage:

autre

longueur maximale de conduit:

50 m

pays de fabrication:

BELGIQUE

Unité extérieure Daikin Altherma 3 R taille 11 triphasée

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin