Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Daikin - Unité extérieure Daikin Altherma 3 R Taille 8 - ERGA08EVH7

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de raccordement - 230 V

  • largeur de l'unité extérieure - 884 mm

  • hauteur de l'unité extérieure - 740 mm

  • profondeur de l'unité extérieure - 388 mm

  • poids de l'unité extérieure - 58.5 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535226901

Réf. Sonepar

00121522690

Réf. Fournisseur

ERGA08EVH7

Marque

Daikin

tension de raccordement:

230 V

largeur de l'unité extérieure:

884 mm

hauteur de l'unité extérieure:

740 mm

profondeur de l'unité extérieure:

388 mm

poids de l'unité extérieure:

58.5 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.5 kg

fusible (lent):

25 A

limitation de la consommation électrique maximale:

24 A

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

longueur maximale de conduit:

30 m

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Unité extérieure Daikin Altherma 3 R Taille 8 Série E monophasé Fonctionnement garanti par -25 °C et Température de sortie d'eau à 60°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R-32

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin