Daikin - Unité Intérieure 1 zone Sol 180L Mono 60°C - R32 - 16kW - EAVH16S18D6V7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de l'unité intérieure - 595 mm
profondeur de l'unité intérieure - 625 mm
poids de l'unité intérieure - 109 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm
pression de service max. système émetteur - 3 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535168249
Réf. Sonepar
00121516824
Réf. Fournisseur
EAVH16S18D6V7
Marque
Daikin
largeur de l'unité intérieure:
595 mm
profondeur de l'unité intérieure:
625 mm
poids de l'unité intérieure:
109 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
1 mm
pression de service max. système émetteur:
3 bar
hauteur de l'unité intérieure:
1650 mm
Les Atouts de l'article:
Daikin Altherma 3 H F-chaud seul - Version au sol - Chauffage + ECS - 1 zone - MT° avec ballon ECS intégré - chauffage d’appoint intégré - empreinte au sol 600 x 600 mm - facilité d’accès à la carte CI et aux pièces hydrauliques


