Non retournable

Daikin - Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R Taille 16 monophasée 180 L 2 Zones - EBVZ16S18D6V

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de l'unité intérieure - 595 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 634 mm

  • poids de l'unité intérieure - 137 kg

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

  • hauteur de l'unité intérieure - 1655 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848857975

Réf. Sonepar

00121885797

Réf. Fournisseur

EBVZ16S18D6V

Marque

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

595 mm

profondeur de l'unité intérieure:

634 mm

poids de l'unité intérieure:

137 kg

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

1655 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R Taille 16 monophasée 180 L R32 Chauffage d’appoint intégré 2 zones Facilité d’accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée Pilotage à distance

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R Taille 16 monophasée 180 L R32 Chauffage d’appoint intégré 2 zones Facilité d’accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée Pilotage à distance

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin