Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Daikin - Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R Taille 16 monophasée 230 L 1 Zone - EBVH16S23D6V

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de l'unité intérieure - 595 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 634 mm

  • poids de l'unité intérieure - 133 kg

  • diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848857999

Réf. Sonepar

00121885799

Réf. Fournisseur

EBVH16S23D6V

Marque

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

595 mm

profondeur de l'unité intérieure:

634 mm

poids de l'unité intérieure:

133 kg

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

1 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

1855 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R Taille 16 monophasée modèle 230 L R32

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin