Daikin - Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R Taille 16 Triphasée 230 L 1 Zone - EBVH16S23D9W

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de l'unité intérieure - 595 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 634 mm

  • poids de l'unité intérieure - 133 kg

  • diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848858002

Réf. Sonepar

00121885800

Réf. Fournisseur

EBVH16S23D9W

Marque

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

595 mm

profondeur de l'unité intérieure:

634 mm

poids de l'unité intérieure:

133 kg

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

1 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

1855 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R Taille 16 Triphasée 230 L R32

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin