Daikin - Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R Taille 16 Triphasée 230 L 2 Zones - EBVZ16S23D9W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de l'unité intérieure - 595 mm
profondeur de l'unité intérieure - 634 mm
poids de l'unité intérieure - 145 kg
pression de service max. système émetteur - 3 bar
hauteur de l'unité intérieure - 1855 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848858057
Réf. Sonepar
00121885805
Réf. Fournisseur
EBVZ16S23D9W
Marque
Daikin
largeur de l'unité intérieure:
595 mm
profondeur de l'unité intérieure:
634 mm
poids de l'unité intérieure:
145 kg
pression de service max. système émetteur:
3 bar
hauteur de l'unité intérieure:
1855 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


