Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3H MT Taille 12 monophasée 180 L 1 Zone - ETVH12S18E6V

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de l'unité intérieure - 595 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 625 mm

  • poids de l'unité intérieure - 108 kg

  • diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848038206

Réf. Sonepar

00121803820

Réf. Fournisseur

ETVH12S18E6V

Marque

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

595 mm

profondeur de l'unité intérieure:

625 mm

poids de l'unité intérieure:

108 kg

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

1 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

1650 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

Unité intérieure Daikin Altherma 3H MT Taille 12 monophasée 180 L modèle 180 L R32

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin