Daikin - Unité interieure Daikin Altherma 3 R MT T12 180L Tri - ELVH12S18E9W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de l'unité intérieure - 595 mm
profondeur de l'unité intérieure - 634 mm
poids de l'unité intérieure - 120 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm
pression de service max. système émetteur - 3 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535256014
Réf. Sonepar
00121525601
Réf. Fournisseur
ELVH12S18E9W
Marque
Daikin
largeur de l'unité intérieure:
595 mm
profondeur de l'unité intérieure:
634 mm
poids de l'unité intérieure:
120 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
1 mm
pression de service max. système émetteur:
3 bar
hauteur de l'unité intérieure:
1655 mm
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure Daikin Altherma 3 R MT Taille 12 triphasée 230 L modèle 230 L R32 Chauffage d’appoint intégré 1 zone Facilité d’accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


