Daikin - Unité interieure Daikin Altherma 3 R MT T12 Bizone 180L Mono - ELVZ12S18E6V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de l'unité intérieure - 595 mm
profondeur de l'unité intérieure - 634 mm
pression de service max. système émetteur - 3 bar
hauteur de l'unité intérieure - 1655 mm
pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535256113
Réf. Sonepar
00121525611
Réf. Fournisseur
ELVZ12S18E6V
Marque
Daikin
largeur de l'unité intérieure:
595 mm
profondeur de l'unité intérieure:
634 mm
pression de service max. système émetteur:
3 bar
hauteur de l'unité intérieure:
1655 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


