🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Daikin - Unité interieure Daikin Altherma 4 H murale réversible T7 Mono - EPBX07A4V

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535495093

Réf. Sonepar

00121549509

Réf. Fournisseur

EPBX07A4V

Marque

Daikin

Unité interieure Daikin Altherma 4 H murale réversible T10 Mono.PAC haute température à liaisons hydraulique fonctionnant au R290 fournissant une Température de sortie d'eau jusqu' à 70°C

Les Atouts de l'article:

Nouvelle gamme au R290 à liaison hydraulique. 3 nouvelles puissances (tailles 4, 6 et 7) destinées au secteur résidentiel individuel. tailles 4, 6 et 7 couvrant des puissances de 5,2 à 8,2 kW (conditions -7°C / 55°C). Fonctionnement jusqu'à une température extérieure très faible (jusqu’à -28°C). Etiquette énergétique de A+++ en chauffage, de A++ en rafraîchissement et de A+ en production d’eau chaude sanitaire (ECS). une température de sortie d’eau jusqu’à 70°C (avec température extérieure jusqu’à -10°C). Groupes extérieurs plus compacts. Performances élevées, pilotage intelligent, silence de fonctionnement et simplicité d’installation.ETAS >140%. Version monophasée.

Les Atouts de la gamme:

Daikin Altherma 4 taille 4-6-7 au R-290 : une extension de gamme pensée pour la rénovation et la transition énergétique

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin