Daikin - Unité intérieure de type plafonnier apparent - FHA125A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage sous le plafond

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • largeur - 1590 mm

  • hauteur - 235 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848605804

Réf. Sonepar

00121860580

Réf. Fournisseur

FHA125A

Marque

Daikin

modèle (unité interne):

montage sous le plafond

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

largeur:

1590 mm

hauteur:

235 mm

profondeur:

690 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

37...44 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

37...44 dB(A)

poids:

41 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

Plafonnier 12,5 kW - gamme uniifée - couleur blanc - adapté pour le neuf ou la rénovation

Les Atouts de l'article:

Unité Intérieure unifiée R-410A-R32Système idéal pour les magasins ou grands volumes sans faux plafondAdapté pour le neuf ou rénovationBlanc

Les Atouts de la gamme:

Plafonnier apparent idéal pour les espaces sans faux plafonds