Daikin - Unité intérieure de type plafonnier apparent - FHA140A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage sous le plafond
type de réfrigérant - autre
couleur - blanc
largeur - 1590 mm
hauteur - 235 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848605811
Réf. Sonepar
00121860581
Réf. Fournisseur
FHA140A
Marque
Daikin
modèle (unité interne):
montage sous le plafond
type de réfrigérant:
autre
couleur:
blanc
largeur:
1590 mm
hauteur:
235 mm
profondeur:
690 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
38...46 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
38...46 dB(A)
poids:
41 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
Les Atouts de l'article:
Unité Intérieure unifiée R-410A-R32Système idéal pour les magasins ou grands volumes sans faux plafondAdapté pour le neuf ou rénovationBlanc
Les Atouts de la gamme:
Plafonnier apparent idéal pour les espaces sans faux plafonds







